手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
家のお風呂場は古くてブロックで壁が出来ていてそのブロックに直にタイルが張り付けられているだけなので穴あけやピスト止めが出来ない中、このビズで固定しないタイプの手摺りが見つかりとても重宝しました。
玄関ホールのタイル面に、混合接着材と合わせて使用しました。