曜日別特売
CDM2QUZ20-50F-H7BWS エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QU~) SMC 16342891

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QU~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個取付金具ボスカットロッド側トラニオン形注文コード16342891品番CDM2QUZ20-50F-H7BWS
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形取付金具ボスカットロッド側トラニオン形ストローク(mm)50クッションラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無オートスイッチ個数1オートスイッチ品番H7BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする