曜日別特売
CDM2QU20-200B-H7BL エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QU~) SMC 16343047

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QU~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個取付金具ロッド側トラニオン形注文コード16343047品番CDM2QU20-200B-H7BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形取付金具ロッド側トラニオン形ストローク(mm)200クッションラバークッションリード線(m)3磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする