曜日別特売

はやうち3段セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード16343197品番178-39
参考基準価格(税別)¥28,760販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。
軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。

用途
林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)390使用時寸法(mm)4940×230×50質量(g)2650収納時寸法(mm)2380×235×50切り幅(mm)2.3目数6.5枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする