ハヤテ(ブレード)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード16343942品番373-42
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。
ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。
さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。
黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。

用途
林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)420種別替刃質量(g)220収納時寸法(mm)515×95×1.8切り幅(mm)1.75目数6.5枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16343942
2020-03-17
用途: 枝切

品質、価格共に大満足の商品でした。
到着も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする