曜日別特売

ヤマビコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁
内容量1丁注文コード16344152品番407-33
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ヤマビコは、長年の剪定枝打のプロの夢に応えるために誕生しました。
「バックティース」(刃の背の方に下皮を切るための鋸刃)を設け、手首を返さず楽に、早く切断することが出来ます。
密集した枝の剪定を容易にするため、刃の幅を狭くし、刃の先端も細くしました。
赤く大きなネジは、鞘の窓にフィットするため、鞘の落下防止となります。
アサリなし目立てを採用し、万能的な10枚目の目立てを施すことで、切りかすによる目詰まりを防止し、快適に切断出来ます。
衝撃焼入をしていないため、目立て直しが可能です。

用途
造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)330、(バックティース)120使用時寸法(mm)475×115×30種別本体質量(g)400収納時寸法(mm)505×130×45切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.2目数7枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする