曜日別特売

ゴムボーイ7 細目210

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード16344274品番412-21
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

『ゴムボーイ7』はゴムボーイと同じ刃を使って、直柄・鞘入りにしたものです。
ゴムボーイの切れ味を沢山のお客様に知ってほしい、感じてほしいという思いから折込式だけでなく鞘入りも作りました。
新しく刃の種類に荒目が加わり、細目・万能目とサイズが210mm/240mm/270mm/300mmと様々な用途に応じて刃の種類やサイズ、折込式か鞘入り…お客様の好みによって使い分けて下さい。
切り口もアサリ無しなのでとても滑らかで綺麗です。
鞘はストッパー構造により、逆さにしても鋸が抜けにくくなっていますので安心して作業していただけます。
万能目には黄色、細目には青色、荒目には赤色を外観に使い、シンプルですが、デザイン性が高い製品になっています。

用途
竹伐採、果樹園・ゴルフ場・造園での剪定、建築大工にお使いになれます。
竹の伐採や細工、生木の剪定、乾燥木材のコンパネや無垢材・集成材を切断するのに適しています。
刃渡り(mm)210使用時寸法(mm)375×90×25種別本体質量(g)340収納時寸法(mm)430×110×40切り幅(mm)1.1目数14枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする