曜日別特売

ゴムボーイ7 荒目240.

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード16344317品番413-24
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

『ゴムボーイ7』はゴムボーイと同じ刃を使って、直柄・鞘入りにしたものです。
ゴムボーイの切れ味を沢山のお客様に知ってほしい、感じてほしいという思いから折込式だけでなく鞘入りも作りました。
切り口もアサリ無しなのでとても滑らかで綺麗です。
鞘はストッパー構造により、逆さにしても鋸が抜けにくくなっていますので安心して作業していただけます。
万能目には黄色、細目には青色、荒目には赤色を外観に使い、シンプルですが、デザイン性が高い製品になっています。

用途生木の剪定にお使いいただけます。刃渡り(mm)240使用時寸法(mm)405×90×25種別本体質量(g)355収納時寸法(mm)430×110×40切り幅(mm)1.3目数7枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする