曜日別特売
CPP40-120 CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入 今村紙工 16345117

※サンプル画像

CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)120
高さ(mm)235
内容量1袋(100枚)注文コード16345117品番CPP40-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

伸びる素材で引っ張りや引き裂きに強く破袋しにくいCPP袋。厚みのある物や角がある商品等入れても問題ありません。剥離テープも静電気防止加工を施しており、手にまとわりつくことが無く作業効率アップのストレスフリーな仕様です。

用途
郵送時・メール便等
材質CPP0.04mm幅(mm)120厚さ(mm)0.04サイズ長形3号高さ(mm)235種類シール付入数(枚)100フタ付(30mm)テープあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする