PBBF-21 パンチングボード用フックBキャップ 光 16345367

パンチングボード用フックBキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード16345367品番PBBF-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)寸法(mm)約52×45(34)×3.6穴径(Φmm)5材質(キャップ)PVCキャップ色材質(フック)スチール/クロームメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16345367
2017-08-27
用途: 工具の保管
その他業種

ボード側との相性の問題かもしれませんが、5mm穴に対してフックが細いので思った以上にぐらぐらです。
類似商品の"L型フックお徳用"の方であれば固定用のピンが着くので比較的しっかり固定されますので、そちらの方をお勧めします。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする