曜日別特売
STICKMAX シェーカー用アクセサリー IKA 16345607

シェーカー用アクセサリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
アズワン品番61-0007-05
内容量1枚注文コード16345607品番STICKMAX
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新型固定粘着マット。容器のタイプやサイズを頻繁に変える作業に最適。自己接着性があり固定クリップなしでシェーキングできます。簡単に容器が取り外せます。清掃が簡単。はがし強度:5N/cm2。

仕様180×180mm容量(シェーカーごとの粘着マット数)KS130/1pcs、KS・HS260/3pc、KS・HS501/4pcs、KS4000i/4pcs最高回転数(min-1[r.p.m])300番号コード:3920000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200許容周囲温度(℃)5~80アズワン品番61-0007-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする