曜日別特売
P-LX-6-NU-11S DT33-43 BS64 レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール) 16350635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-LX-6-NU-11S DT33-43 BS64 レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール) 16350635
P-LX-6-NU-11S DT33-43 BS64 レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール) 16350635
P-LX-6-NU-11S DT33-43 BS64 レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール) 16350635

レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上(レバー・ノブ)HL
材質(レバー・ノブ)ステンレス
内容量1個注文コード16350635品番P-LX-6-NU-11S DT33-43 BS64
参考基準価格(税別)¥13,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
連絡扉、機械室、倉庫など
材質(レバー・ノブ)ステンレス仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル仕上(レバー・ノブ)HL動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
関連資料:寸法図
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする