P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766

 

P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766
P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766
P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766
P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766
P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766
P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766
P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766
P-4350U 面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール) 16350766

面付箱錠 4350 握り玉

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様内開き注文コード16350766品番P-4350U
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コンパクトな設計。
良好な操作性。

用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕様内開き勝手仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)36~40
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16350748
2020-12-21
用途: 築50年アパートの玄関ドアーの錠前を交換しました。
丸匠工業株式会社製造業

内側から ねじ4本で簡単に交換できました。在庫を心配しましたが長期間製造を続けて下さってありがとうございました。

対象商品 : 16350732
2019-02-19
用途: マンションのメンテナンス時

このタイプの鍵は交換がとにかく簡単で交換時間もスピーディーでいいと思います

対象商品 : 16350732
2016-08-12
用途: 賃貸マンションの退去時
有限会社ムーブメント北海道建設業・工事業

使用(交換)しやすく、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする