※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC110
AC100
AC200
AC110
DC24
配管接続口径
P.A:Rc1/2
P.A:Rc3/8
P.A:Rc1/2
P.A:Rc3/4
P.A:Rc1
P.A:Rc1 1/4
P.A:Rc1 1/2
P.A:Rc2
切換方式
単方向単動
単方向単動
2方向単動
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16358606
品番
AD-SL131-304D-DA3
参考基準価格(税別)
¥66,820
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数
3
切換方式
単方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
定格電圧(V)
AC110
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
空気
配管接続口径
P.A:Rc1/2