ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200
AC100
AC200
AC110
DC24
配管接続口径
P.A:Rc1
P.A:Rc3/8
P.A:Rc1/2
P.A:Rc3/4
P.A:Rc1
P.A:Rc1 1/4
P.A:Rc1 1/2
P.A:Rc2
切換方式
単方向単動常時閉
単方向単動常時閉
単方向単動常時開
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16358956
品番
AD-SL222-508D-DA2
参考基準価格(税別)
¥78,060
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数
2
切換方式
単方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
定格電圧(V)
AC200
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
空気
配管接続口径
P.A:Rc1