曜日別特売

ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可94日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
配管接続口径P.A:Rc2
切換方式単方向単動常時閉
内容量1個注文コード16359096品番AD-SL222-916D-DD2
参考基準価格(税別)¥166,920販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。

ポート数2切換方式単方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9定格電圧(V)DC24位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径P.A:Rc2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする