曜日別特売
AD-SL122-506D-DA2 ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-SL122-506D-DA2 ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359473
AD-SL122-506D-DA2 ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359473

ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200
配管接続口径P.A:Rc3/4
切換方式単方向単動常時開
内容量1個注文コード16359473品番AD-SL122-506D-DA2
参考基準価格(税別)¥78,060販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。

ポート数2切換方式単方向単動常時開使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9定格電圧(V)AC200位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径P.A:Rc3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする