PT-01 MT851用 オプションケーブル マザーツール 16378276

MT851用 オプションケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本形状先端突き刺し型測定範囲-100~300℃注文コード16378276品番PT-01
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途
防水・食品用
測定範囲-100~300℃形状先端突き刺し型ケーブル長(m)約1センサー白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA)サイズ(mm)Φ3.0×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする