曜日別特売

デジタルパネルメータ 40シリーズ 40LV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個入力信号直流電圧注文コード16378468品番40LV-V3-R
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ

仕様指示専用、スケーリング機能なし入力電圧(V)±19.99 DC電源電圧(V)24 DC入力信号直流電圧表示桁数3 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする