レイメイ藤井
ダ・ヴィンチ 聖書サイズシステム手帳
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
16380026
品番
DB3006B
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
274
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×190×23
リング内径(Φmm)
15(Davinci刻印入り)