曜日別特売
SF-3-15 重量用平蝶番 ホシモト 16381977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-3-15 重量用平蝶番 ホシモト 16381977
SF-3-15 重量用平蝶番 ホシモト 16381977

重量用平蝶番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード16381977品番SF-3-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

使用する筐体の用途に応じて選べます。

用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.3寸法L(mm)90寸法P1(mm)35寸法P2(mm)38寸法W(mm)60寸法d(Φmm)6.4寸法t(mm)3材質ステンレス(SUS304)質量(g)179.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする