曜日別特売
40mm(厚さ3mm) 転倒防止マット CAINZ(カインズ) 16384594

転倒防止マット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(4枚)注文コード16384594品番40mm(厚さ3mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
種別耐震マット寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×40×3材質熱可塑性ポリウレタン耐荷重(kg)9寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)40×40×3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1638459440mm(厚さ3mm)29158719-40mm(厚さ3mm) 転倒防止マット モノタロウ 29158719転倒防止マットモノタロウ1袋(4枚)
149
税込164
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16384603
2018-06-01
用途: 小型設備の固定クランプの先端に装着
自動車・二輪車・自転車関連業

小型設備を別の装置に載せて、クランプで固定する治具を製作し、振動摩擦で異音や傷付きが起きないように、接触部に付けるジェルマットを探していた。TV用とかだと800円とか8倍くらいするが、これは全く同じもので安い。滑り止めの性能も、圧縮の荷重も、汚れたら水洗で粘着力が戻るとことも、まったくTV用と同じ。ただし切って使うには普通のカッターでは切断面がボソボソになるので、NTとかのハンドのロータリーカッターが良い。

対象商品 : 16384594
2017-11-09
用途: 車の傷防止
サービス業

思い通りの商品で、満足しています。透明なため目立たなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする