クルーズ
屋外用カタログケース フタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16391244
品番
CR790901
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
屋外で使用するカタログケース!
フタ付きで雨が降っても濡れません。
付属の固定用金具セット、結束バンドでしっかり固定できます。
材質
ABS樹脂、ポリステレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×110×340
付属品
屋外固定用/結束バンド2本、U字ボルト1個、蝶ネジ2個、ワッシャー2個、受け板2個、ネジ2本、取扱説明書付
仕様
A4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×77×287
アズワン品番
65-0450-94
注意
※完全防水ではありません。