曜日別特売
PT-914-SUS キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下 16391594

PT-914-SUS キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下 16391594
PT-914-SUS キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下 16391594

キックロックハンガー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16391594品番PT-914-SUS
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。

用途
中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-07
用途: 軽バンの棚づくり
その他業種

取り付けが非常にしやすい。取り付けた後もまったくぶれない。そこそこの重量にも耐えれそう。

対象商品 : 16391594
2020-10-19
用途: フード取り付け
シュウアイ電機建設業・工事業

普通に良い製品だと思います。
機会があればまた購入します

対象商品 : 16391594
2020-02-08
用途: 整備

バンに棚を作る際に大活躍。
これがあれば強度の心配もなく
それなりの重さの物を棚に置いても安心。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする