10110012304-1250 VP管用吊タン付 らく吊VP-X 日栄インテック 16392611

VP管用吊タン付 らく吊VP-X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管の呼び125A注文コード16392611品番10110012304-1250
販売価格(税込)¥640
販売価格(税別)
582
材質鉄製(電気亜鉛メッキ)寸法H(mm)137寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)27適合配管径(Φmm)140ボルトナット寸法M8×25管の呼び125A適合管塩ビ管(VP/空調ドレン)寸法d3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする