24PDA11-MOVGRY iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392927

24PDA11-MOVGRY iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392927
24PDA11-MOVGRY iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392927
24PDA11-MOVGRY iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392927
24PDA11-MOVGRY iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392927
24PDA11-MOVGRY iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392927
24PDA11-MOVGRY iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392927
24PDA11-MOVGRY iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字 MSソリューションズ 16392927

iPad Air 11インチ M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9インチ (第4/5世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード16392927品番24PDA11-MOVGRY
参考基準価格(税別)¥7,264販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

保護力の高い丈夫なTPUバンパー/Y 字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/Apple Pencilホルダー付き/液体のこぼれや水しぶきから保護する防水仕様
【ApplePencilホルダー付き】ホルダーへ収納すると、移動中でも簡単に充電でき、同時にApplePencilを保護することもできます【様々な場面で活躍】超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)。タイピング、映画鑑賞、外出先での作業などでも活躍します。【透明な背面】透明な背面がiPadの美しさを引き立てます。さらに液体のこぼれや水しぶきから保護する防水仕様です

材質PC+TPU+PUグレー質量(g)255(本体)/366(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W193×H255×D13(本体)/W202×H292×D18(パッケージ込)対応iPad Air 11inch M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9inch (2022/第5世代)/iPad Air 10.9inch (2020/第4世代)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする