メイン画像
bolle
STKS420 偏光レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16394239
品番
STK42N53A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルなデザインの保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
用途
木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。
ぎらつきを抑えクリアな視界の確保
(ドライブや釣りなどのレジャーにも)
付属品
マイクロファイバーバッグ
トラスコ品番
699-1830
材質
【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート
規格
AS/NZS
レンズ色
スモークポラライズ(偏光)
フレーム色
グラファイト
機能
【偏光】○
テンプル色
グラファイト
紫外線遮断率(%)
0.999