MT-S  200V 440W コンパクト熱風ヒーター ノーブランド 16394717

 

MT-S  200V 440W コンパクト熱風ヒーター ノーブランド 16394717
MT-S  200V 440W コンパクト熱風ヒーター ノーブランド 16394717
MT-S  200V 440W コンパクト熱風ヒーター ノーブランド 16394717

コンパクト熱風ヒーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
電圧(V)200
電気容量(W)440
ノズル形状S
内容量1台注文コード16394717品番MT-S 200V 440W
参考基準価格(税別)¥35,650販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。

用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥電圧(V)200電気容量(W)440ノズル形状S熱電対無し
関連資料:寸法図
注意
※ヒーターにエアーを通してから電源ON。電源をOFFにしてからエアーを切ってください。
※ステンレス管が赤くなったら加熱のし過ぎなので、制御温度を下げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする