AF-7000T NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 16395167

AF-7000T NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 16395167
AF-7000T NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 16395167
AF-7000T NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 16395167
AF-7000T NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 16395167

NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード16395167品番AF-7000T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

食品衛生法適合素材を使用しています。
エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。
抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。
耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。
ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。
首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。

用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。厚さ(mm)【本体】0.2ホワイトサイズM質量(g)300寸法(cm)90×105本数【紐】2耐熱温度(℃)120材質(ひも)CSMゴム素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル紐長(cm)130ハトメニッケル
注意
※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。
※全ての油に対しての耐性は有しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする