曜日別特売
B-2403 スイベルアイフック(ステンレス製) 水本機械製作所 16396117

 

B-2403 スイベルアイフック(ステンレス製) 水本機械製作所 16396117
B-2403 スイベルアイフック(ステンレス製) 水本機械製作所 16396117

スイベルアイフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)37
内容量1袋注文コード16396117品番B-2403
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりにトラスコ品番477-5694材質ステンレス(SUS304)質量(g)7寸法L(mm)37寸法H(mm)7寸法d(mm)8寸法t(mm)4.5寸法S(mm)5寸法D(mm)8寸法T(mm)4.5寸法W(mm)15仕上バレル研磨仕上げ使用荷重(kN)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする