曜日別特売
B-2430 ミニクリップ(ステンレス製) 水本機械製作所 16396205

 

B-2430 ミニクリップ(ステンレス製) 水本機械製作所 16396205
B-2430 ミニクリップ(ステンレス製) 水本機械製作所 16396205

ミニクリップ(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)45
内容量1個注文コード16396205品番B-2430
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。

用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番477-5732材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ質量(g)14寸法L(mm)45寸法d(mm)7寸法t(mm)4.5寸法r(mm)8寸法S(mm)10寸法D(mm)7寸法T(mm)4.5寸法W(mm)22寸法R(mm)8使用荷重(kN)0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16396214
2021-06-14
用途: 釣り具として

釣り竿の落下防止のチェーンのフックを交換してつけています
SUSなので錆びずに良い感じで使えます 大きさも丁度良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする