曜日別特売
7614-5002 BL スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型) 3M(スリーエム) 16396582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
極数14
内容量1個注文コード16396582品番7614-5002 BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。

用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。極数14仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)トラスコ品番479-2637材質ガラス強化ポリエステル形状アングル質量(g)10種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする