CPRL1X125 ケーブルプロテクター ラインバッカー CHECKERS 16397937

 

CPRL1X125 ケーブルプロテクター ラインバッカー CHECKERS 16397937
CPRL1X125 ケーブルプロテクター ラインバッカー CHECKERS 16397937

ケーブルプロテクター ラインバッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1本
種別レール(溝数1個用)
幅(mm)38.1
トラスコ品番486-5839
内容量1本注文コード16397937品番CPRL1X125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,937

特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。

用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。トラスコ品番486-5839種別レール(溝数1個用)材質耐候性ポリウレタン幅(mm)38.1厚さ(mm)50.8質量(kg)5.8長さ(m)1.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする