CHECKERS
ケーブルプロテクター ラインバッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
1本
1セット(2個)
種別
ランプ(溝数1個用)
直線部
右曲がりアダプター
エンドキャップ(溝数5個用)
エンドキャップ(溝数3個用)
ランプ(溝数5個用)
幅(mm)
555.8
508
558.8
292.1
361.9
555.8
トラスコ品番
486-5855
490-4052
490-4133
490-4044
490-4117
490-4036
490-8911
490-4028
490-4079
490-4061
490-4095
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
16397955
品番
CPRP1X125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥366,724
特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
トラスコ品番
486-5855
種別
ランプ(溝数1個用)
材質
耐候性ポリウレタン
幅(mm)
555.8
厚さ(mm)
50.8
質量(kg)
18.1
長さ(m)
0.91
耐荷重(kg)
9140(タイヤ片輪のみ)