曜日別特売
D7292 ウエイトバック 15kg DANNO(ダンノ) 16399121

ウエイトバック 15kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード16399121品番D7292
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。

材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄質量(kg)15グリーン直径×長さ(mm)240×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする