L-170MQ 230MM アルミレベル(アイビーム型) アカツキ製作所(KOD) 16400493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベル(アイビーム型)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び寸法(mm)230
寸法(mm)230×56×26
マグネット1箇所
内容量1本注文コード16400493品番L-170MQ 230MM
参考基準価格(税別)¥3,715販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。
端面カバー搭載で丈夫です。
大型気泡管で見やすい。

用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)230精度±1.5mm/m=±0.0859以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番474-5469寸法(mm)230×56×26質量(g)240材質(本体)アルミニュウム材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット1箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16400502
2020-11-02
用途: エアー配管の施工に
その他業種

以前、使っていたレベルが壊れた為、購入しました。
底がV型でマグネットが付いいるので鉄製パイプなどに固定で来き気泡管も大きく見やすく本体も丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする