※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エビス(水平器)
ベーシックレベル(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
450
300
380
450
600
寸法(mm)
450×51×19.5
300×51×19.5
380×51×19.5
450×51×19.5
600×51×19.5
色
気泡管:イエロー
気泡管:イエロー
気泡管色:ブルー
気泡管色:レッド
マグネット
ナシ
ナシ
2箇所
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16400886
品番
ED-45B
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
450
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番
485-0513
寸法(mm)
450×51×19.5
色
気泡管:イエロー
質量(g)
277
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応