※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
T6
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16401236
品番
BTT6HS
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)
25
トラスコ品番
405-7708
セット内容
BT-T6H×3個
質量(g)
13
先端サイズ
T6
先端形状
トルクス
本数
3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり