曜日別特売
BTTH10S T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16401272

T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容BT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、(T6H、T7H、T8H各2個)注文コード16401272品番BTTH10S
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。

セット内容BT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、(T6H、T7H、T8H各2個)全長(mm)25両頭機能片頭質量(g)50付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7741
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: メンテナンス
建設業・工事業

トルクスの短ビットのセットしかもセンターピン付はなかなか出回っていないので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする