曜日別特売
BT6IPS トルクス(R)プラスビット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16401446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクス(R)プラスビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端サイズ6IP
内容量1セット注文コード16401446品番BT6IPS
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。

全長(mm)25トラスコ品番405-7392質量(g)13先端サイズ6IP先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする