※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
トルクス(R)プラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
7IP
6IP
7IP
8IP
9IP
10IP
15IP
20IP
25IP
27IP
30IP
40IP
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16401455
品番
BT7IPS
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)
25
トラスコ品番
405-7406
質量(g)
13
先端サイズ
7IP
先端形状
トルクスプラス
本数
3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭