BTH6S ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16401595

ヘキサゴンビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
内容量1セット(5本)注文コード16401595品番BTH6S
参考基準価格(税別)¥1,245販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。

全長(mm)25トラスコ品番405-7503質量(g)32対辺寸法(mm)6先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401568
2019-04-15
用途: 狭いところのネジを回すため
興和株式会社

電ドラ使用で2回空回りすると先端痛みますが
広いところできちんと押さえることができれば問題ないと思います

対象商品 : 16401552
2017-01-23
用途: 機械の修理

5本もいらなかったです。5種類セットがあればよかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする