メイン画像は代表画像です。

ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 トラスコ品番471-3001 注文コード16401692 品番022712
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 トラスコ品番471-3001 全長(mm)123 質量(g)15 首下長(mm)21
注意
※ステンレスツールは非磁性ではありません。※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16401692
2019-11-06
用途:
趣味に使用
サービス業

少し強めに締めたらレンチの先端がねじれてしまいました。
少しステンが軟らかい気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする