059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742

059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742
059544 バイトーション ドライバービット Wera 16402742

バイトーション ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)50
先端サイズNo.3
内容量1本注文コード16402742品番059544
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。

トラスコ品番477-7271全長(mm)50質量(g)10.8種類バイトーション先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする