343698 ステンレス両頭ドライバービット Wera 16402758

343698 ステンレス両頭ドライバービット Wera 16402758
343698 ステンレス両頭ドライバービット Wera 16402758

ステンレス両頭ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
内容量1本注文コード16402758品番343698
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。

全長(mm)65トラスコ品番486-5308質量(g)10種類バイトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする