Wera
トーション ドライバービット 851/4TH
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
No.3
No.1
No.2
No.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16402943
品番
59865
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
アウトレット
¥419
¥
339
バスケットに入れる
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
トラスコ品番
477-7336
全長(mm)
50
質量(g)
10.8
種類
トーション
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭