曜日別特売
066304 ドライバービット 867/1TZ Wera 16402995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット 867/1TZ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTX9
内容量1本注文コード16402995品番066304
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

トラスコ品番477-7387全長(mm)25質量(g)3.6種類トーション先端サイズTX9先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
注意
※066320のみボール溝サイズ8.2mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16402968
2017-03-08
用途: トラックボールマウスの分解

ドライバー(&ビット)ならヴェラ!との考えなので購入(セット物でもT6はなかなかない)。
このサイズだとドライバービットに装着しないで、これだけ単体で扱った方が使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする