344216 両頭 インパクター ドライバービット Wera 16403293

両頭 インパクター ドライバービット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)110
内容量1本注文コード16403293品番344216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)110トラスコ品番471-5829質量(g)20先端サイズNo.2表面処理ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16403293
2023-01-10
用途: コーススレッドに
建設業・工事業

かなり食い込みが良い。以前使用していた物も結構な価格だったのだが、これは使えます。全くカムアウトしない。

対象商品 : 16403284
2023-04-14
用途: 仕事の際に使用
建設業・工事業

まだ使用していませんが、長さのバリエーションがもっとあれば良かったです。

対象商品 : 16403293
2022-07-03
用途: インパクトドライバに

レビューが良かったので使ってみました。私には良さがわかりませんでした。悪いわけではないです。

対象商品 : 16403284
2020-01-23
用途: ビスうち
サービス業

ネジへの食いつきが最高でした!!もうこれ以外に使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 16403293
2019-04-25
用途: ベストビット

やはりWeraのドライバは作りが良くて気持ちよく作業が出来ます。
但し、梱包が裸でおそらくMonotaROさんでビニル袋に入れてるようなのが日本製とは違うなと思いました。
他社製品のようにちゃんとした台紙パッケージなら工具掛けのフックに在庫を引っかけて保管できますが、複数買うと保管に困ります。

対象商品 : 16403284
2015-04-07
用途: 弱電の電気工事
製造業

プラスドライバーの58114673(50SPH/NO.2)があまりに感動的だったので、ビットも購入。すばらしい安定感です。先に届いた48949747がひどかったので心配でしたが、こちらは「完璧な」WERAでした 16403284/3293(344215と344216)。

2が参考にしています
対象商品 : 16403293
2016-09-09
用途: 住宅のリフォーム
建設業・工事業

14.4Vのインパクトにセットして2ヶ月使用するとビットの先が折れた
カムアウトのし難さについても国内メーカーの物とあまり変わらないように思う

1が参考にしています
対象商品 : 16403293
2016-04-06
用途: 電気工事
建設業・工事業

良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする