SE-265F ボンドフリーPRO 長谷川刃物 16403363

ボンドフリーPRO

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16403363品番SE-265F
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

サビにくいハイカーボンステンレスです。刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。内装業のゴムのバリ取りに最適です。最高級ステンレス鋼で、全身フッ素コーティングされています。国産のハイカーボンステンレスとミクロのフッ素皮膜です。

全長(mm)265刃長(mm)115トラスコ品番474-2621質量(g)195刃厚(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16403363
2021-09-14
用途: 雑草、生垣の伸びた細枝を切る

本来の使用方法ではないと思いますが、自宅のちょっと伸びた雑草や、生垣から伸びた細い枝を切るのに使用しています。その他、段ボール整理や厚紙を切っています。とにかく大きいので力が入りやすくとても楽で重宝しています。4本買って家族で使っています。高いけど本当に便利です。

対象商品 : 16403363
2019-06-29
用途: 型紙切り取り時
その他業種

私が欲しかったステンレス製のカラーデザインが相、購入し切れ味が良く、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする