WTB
増風量タイプエアダスターガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16404185
品番
E80-0AKN
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・ノズル長・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル長(mm)
26
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
487-4897
色
ブラック
質量(g)
9